Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VETTER® GEKKO magnetische Antirutsch-Auflage für Gabelzinken 225601-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225601-YY
Hersteller:
     VETTER Industrie
Herst.-Nr.:
     GEKKO95X0950
EAN/GTIN:
     4055531007628
Suchbegriffe:
Ersatz-Gabelzinken
Gabelzinken
gabelzinken
VETTER® GEKKO magnetische Antirutsch-Auflage für Gabelzinken, LxB 950 x 95 mm Die magnetische Anti-Rutschauflage GEKKO von VETTER sorgt für besten Grip auf den Gabelzinken. Das Abrutschen von Ware wird vermieden. Außerdem wird die Oberfläche des Transportguts geschont und es wird eine Reduzierung von Vibrationen und Lärm erzielt. Dank magnetischer Haftung lässt sich die Auflage innerhalb weniger Sekunden auf den Gabelzinken montieren bzw. demontieren. Hohe Antirutschwirkung für das Ladegut Schnelle Montage aufgrund magnetischer Haftung Mehr Sicherheit und Stabilität beim Transport unterschiedlichster Ladungen Lange Lebensdauer aufgrund der Abrieb- und Schnittfestigkeit Lärmreduzierung Antirutsch-Auflage für Innen- und Außenbereich Einfache Anbringung am Mast bei Nichtnutzung Für einen Einsatz am Hubwagen geeignet Breite = 95 mm Material = Gummi Oberfläche = rau Eigengewicht = 1,5 kg
Weitere Informationen:
Breite:
95 mm
Eigengewicht:
1.5 kg
Material:
Gummi
Oberfläche:
rau
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
1.140000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Gabelzinken und Wiegegabeln für Stapler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 111,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 274,70*
€ 326,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 272,25*
€ 323,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 261,37*
€ 311,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 251,81*
€ 299,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 223,42*
€ 265,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.