Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Sicherheitsschrank Classic Sure-Grip® FM, für Ätzm 225497-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225497-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JCB8960021
EAN/GTIN:
     697841114234
Suchbegriffe:
FM-Sicherheitsschrank
Laugenschrank
Säuren- und Laugenschrank
Säureschrank
Justrite® Sicherheitsschrank Classic Sure-Grip® FM, für Ätzmittel, HxBxT 1.650 x 860 x 860 mm, 2 Fachböden, manuell schließend Ätzende Stoffe geschützt und variabel einlagern: im Justrite® Sicherheitsschrank Classic Sure-Grip® FM für Ätzmittel mit Doppelwand-Stahlkorpus und verstellbaren SpillSlope® Stahlböden. Die flexibel verstellbaren Böden leiten ausgelaufene Medien in einen Auffangbehälter im hinteren Bodenbereich. Der Schrank ist vollständig gesetzeskonform , feuergeprüft und FM-zugelassen. Gelbe Schränke für entzündbare und gewässergefährdende Medien Blaue Schränke für aggressive Medien nach FM (Ländervorschriften beachten) Feuergeprüft und mit FM-Zulassung 1 mm starker, doppelwandiger, geschweißter Stahl mit 38 mm isolierendem Luftraum Verstellbare, verzinkte SpillSlope® Stahlböden (für Farb- und Aerosoldosen) Schmelzbare Türverbindung (bei 74°C) schließt im Brandfall automatisch Auslaufsicherer Auffangbehälter für Ausläufe im hinteren Bodenbereich Böden Art = Auffangwanne Bodenwannen Typ = Bodenauffangwanne Korpus Farbe = blau Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 151,1 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Bodenwannen Typ:
Bodenauffangwanne
Eigengewicht:
151.1 kg
Korpus Farbe:
blau
Böden Art:
Auffangwanne
HEIGHT GRO:
1778.00 mm
WIDTH GRO:
965.20 mm
DEPTH GRO:
965.20 mm
WEIGHT GRO:
175.990000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Ätzmaterialien, justrite fm-sicherheitsschrank, fm-sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.625,31*
€ 1.830,64*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 1.622,38*
€ 1.831,19*
71 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.352,07*
€ 2.609,92*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.831,19*
€ 2.179,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.791,91*
€ 2.132,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.709,21*
€ 2.033,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.662,34*
€ 1.978,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.622,38*
€ 1.930,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.