Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen-Einlage für Schraubendreher-Satz, 6-tlg., Sch 225200-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225200-YY
Hersteller:
     ADB Bertriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
     22210
EAN/GTIN:
     4050049222105
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Werkstattwagen-Einlage für Schraubendreher-Satz, 6-tlg., Schaumstoff-Modul Mit dieser Werkstattwagen-Einlage inkl. 6-tlg. Schraubendreher-Satz bringen Sie Ordnung und Übersicht in Ihren Werkzeugwagen und steigern so Ihre Effizienz. In dem stabilen Schaumstoff liegt das Werkzeug aus Chrom-Vanadium-Stahl sicher geschützt. Die vorgeformte Einlage erleichtert das geordnete Deponieren und Entnehmen der Schraubendreher. Werkstattwagen-Einlage inkl. 6-tlg. Schraubendreher-Satz Für mehr Ordnung und Übersicht im Werkzeugwagen Werkzeug aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl Einlage aus festem Schaumstoff Höhe = 46 mm Breite = 340 mm
Weitere Informationen:
Breite:
340 mm
Höhe:
46 mm
HEIGHT GRO:
5.00 mm
WIDTH GRO:
145.00 mm
DEPTH GRO:
340.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82042000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen Einlagen, schraubendrehersatz 6teilig, werkstattwagen einlagen, Zubehör für Werkstattwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.