| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-225194-YY Herst.-Nr.: 22204 EAN/GTIN: 4050049222044 |
| |
|
| | |
| Zangensatz inkl. Kombi -u. Spitzzange u. Seitenschneider, Schaumstoff-Modul Mit diesem Zangensatz inkl. Kombi-, Spitzzange und Seitenschneider in einer praktischen Schaumstoff-Schubladeneinlage bringen Sie Ordnung und Übersicht in Ihren Werkzeugwagen und steigern so Ihre Effizienz. In dem stabilen Schaumstoff hat jede der ergonomischen Zangen ihren geschützten, fest zugewiesenen Platz. Zangensatz inkl. Kombi-, Spitzzange und Seitenschneider Ergonomische 2-Komponenten-Griffe mit Abgleitschutz Für mehr Ordnung und Übersicht im Werkzeugwagen Einlage aus festem Schaumstoff Weitere Informationen: | | Technische Eigenschaften: | 1 Seitenschneider Klingenlänge 22 mm\, Gesamtlänge 160 mm\; 1 Spitzzange gerade Ausführung\, Klingenlänge 50 mm mit Schneidfunktion\, Gesamtlänge 165 mm\; 1 Kombi-Zange Klingenlänge 40 mm mit Schneidfunktion\, Gesamtlänge 200 mm\; Alle Zangen haben 2 Komponenten und Griffhüllen mit Abgleitschutz\; | HEIGHT GRO: | 5.00 mm | WIDTH GRO: | 145.00 mm | DEPTH GRO: | 340.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.500000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82032000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |