Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen, inkl. 190-teiligem Werkzeugsortiment 225084-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225084-YY
Hersteller:
     ADB Bertriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
     21113
EAN/GTIN:
     4050049211130
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
Werkstattwagen, inkl. 190-teiligem Werkzeugsortiment Egal ob Hobbybastler oder Profi-Handwerker: Der Werkstattwagen ist immer die richtige Wahl. Mobil und pulverbeschichtet, präsentiert der Werkzeugwagen ein 190-tlg. Werkzeugsortiment, aufgeteilt auf 7 Vollauszüge samt Auszugsicherung – übersichtlich und griffbereit sortiert. Die Zentralschließung sorgt für eine diebstahlsichere Aufbewahrung. Korpus pulverbeschichtet Inkl. 190-teiligem Werkzeugsatz 2 breite Lenkrollen mit Bremse Zentral verschließbar dank Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Schubladen-Auszugssicherung Höhe = 985 mm Breite = 750 mm Ladefläche Material = Kunststoff Abschließbar = ja Fronten Material = Metall Bügel/Griffe = Schiebegriff Bestückung = Steckschlüssel-Garnitur 1/2"", 24-tlg. Steckschlüssel-Garnitur 1/4"",63-tlg. Innensechskant/Innensechsrund-Set 1/2"",36-tlg. Gabelringschlüsselsatz, 25-tlg.,380 x 400 mm Doppelmaulschlüsselsatz, 18-tlg. Zangensatz, 4-tlg. Schraubendrehersatz, 9-tlg. Hammer-/Meißel-Set, 11-tlg.
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Bestückung:
Steckschlüssel-Garnitur 1\/2\"\"\, 24-tlg. Steckschlüssel-Garnitur 1\/4\"\"\;63-tlg. Innensechskant\/Innensechsrund-Set 1\/2\"\"\,36-tlg. Gabelringschlüsselsatz\, 25-tlg.\,380 x 400 mm Doppelmaulschlüsselsatz\, 18-tlg. Zangensatz\, 4-tlg. Schraubendrehersatz\, 9-tlg. Hammer-\/Meißel-Set\, 11-tlg.
Breite:
750 mm
Fronten Material:
Metall
Bügel/Griffe:
Schiebegriff
Höhe:
985 mm
Ladefläche Material:
Kunststoff
HEIGHT GRO:
985.00 mm
WIDTH GRO:
750.00 mm
DEPTH GRO:
475.00 mm
WEIGHT GRO:
81.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen befüllt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 638,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,55*
€ 886,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,86*
€ 860,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,11*
€ 823,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,39*
€ 796,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,32*
€ 759,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.