Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen RAPTOR, inkl. 250-teiligem Werkzeugsortiment 225083-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225083-YY
Hersteller:
     ADB Bertriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
     20902
EAN/GTIN:
     4050049209021
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
Werkstattwagen RAPTOR, inkl. 250-teiligem Werkzeugsortiment Werkzeug fachgerecht untergebracht: Das bietet der Werkstattwagen RAPTOR. Mobil und pulverbeschichtet, präsentiert der Werkzeugwagen ein hochwertiges 250-tlg. Werkzeugsortiment, aufgeteilt auf 7 Vollauszüge samt Auszugsicherung – übersichtlich und griffbereit im PVC-System-Inlet sortiert. Die Zentralschließung sorgt für eine diebstahlsichere Aufbewahrung. Korpus pulverbeschichtet Inkl. 250-teiligem Werkzeugsatz Zentralschließung 7 Vollauszüge Werkzeuge aus hochwertigem Chrom-Vanadium Höhe = 970 mm Breite = 770 mm Ladefläche Material = Kunststoff Schubladen Anzahl = 7 Abschließbar = ja Fronten Material = Metall Bügel/Griffe = Schiebegriff Bestückung = Ratsche mit Feinzahnung 1/2", 26 cm Länge, Ratsche mit Feinzahnung 1/4", 14,5 cm Länge, Verlängerung 1/2", 25 cm Länge mit Gleitgriffaufnahme, Verlängerung 1/2", 12,5 cm Länge, Verlängerung 1/4" 10 cm Länge, Verlängerung 1/4" 5 cm, 1/4" Gleitgriffaufnahme 11 cm Länge, Handknauf und 1/4" Kopfaufnahme 16 cm Länge, Kreuzgelenk 1/2", Kreuzgelenk 1/4", Stecknüsse 1/2": 10/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24 mm, Stecknüsse 1/4": 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm, T-Griff Innensechskanntschlüssel mit runder Spitze: 2/2,5/3/4/5/6 mm, Ring- Gabelschlüssel: 8-19 mm durchgehend, Hammer 305 mm / 300 g, Kunststoffhammer 290 mm / 400 g, Schraubendreher Schlitz mit Softgripp, magnetisch: 6x38, 10 cm Länge / 3x75, 15,5 cm Länge / 4x100, 18 cm Länge / 5x100, 19,5 cm Länge / 6x150, 25,5 cm Länge / 8x175, 29 cm Länge / Phasenprüfer 14 cm Länge, Schraubendreher Kreuzschlitz mit Softgripp, magnetisch PH: 0x75, 17 cm Länge / 2x38, 10 cm Länge / 2x100, 20,5 cm Länge / 3x200, 315 cm Länge, Schraubendreher Kreuzschlitz mit Softgripp, magnetisch PH: 1x75, 17 cm Länge / 2x100, 20,5 cm Länge, Sechsrund Klappschlüssel: T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40, Feinmechaniker Schraubendreher Schlitz 3/120 cm: 1,5/2/2,5/3 mm, Feinmechaniker Schrauben
Weitere Informationen:
Schubladen Anzahl:
7
Abschließbar:
ja
Bestückung:
Ratsche mit Feinzahnung 1\/2\"\, 26 cm Länge\; Ratsche mit Feinzahnung 1\/4\"\, 14\,5 cm Länge\; Verlängerung 1\/2\"\, 25 cm Länge mit Gleitgriffaufnahme\; Verlängerung 1\/2\"\, 12\,5 cm Länge\; Verlängerung 1\/4\" 10 cm Länge\; Verlängerung 1\/4\" 5 cm\; 1\/4\" Gleitgriffaufnahme 11 cm Länge\; Handknauf und 1\/4\" Kopfaufnahme 16 cm Länge\; Kreuzgelenk 1\/2\"\; Kreuzgelenk 1\/4\"\; Stecknüsse 1\/2\": 10\/12\/13\/14\/15\/16\/17\/18\/19\/20\/21\/22\/24 mm\; Stecknüsse 1\/4\": 4\/4\,5\/5\/5\,5\/6\/7\/8\/9\/10\/11\/12\/13\/14 mm\; T-Griff Innensechskanntschlüssel mit runder Spitze: 2\/2\,5\/3\/4\/5\/6 mm\; Ring- Gabelschlüssel: 8-19 mm durchgehend\; Hammer 305 mm \/ 300 g\; Kunststoffhammer 290 mm \/ 400 g\; Schraubendreher Schlitz mit Softgripp\, magnetisch: 6x38\, 10 cm Länge \/ 3x75\, 15\,5 cm Länge \/ 4x100\, 18 cm Länge \/ 5x100\, 19\,5 cm Länge \/ 6x150\, 25\,5 cm Länge \/ 8x175\, 29 cm Länge \/ Phasenprüfer 14 cm Länge\; Schraubendreher Kreuzschlitz mit Softgripp\, magnetisch PH: 0x75\, 17 cm Länge \/ 2x38\, 10 cm Länge \/ 2x100\, 20\,5 cm Länge \/ 3x200\, 315 cm Länge\; Schraubendreher Kreuzschlitz mit Softgripp\, magnetisch PH: 1x75\, 17 cm Länge \/ 2x100\, 20\,5 cm Länge\; Sechsrund Klappschlüssel: T9\/T10\/T15\/T20\/T25\/T27\/T30\/T40\; Feinmechaniker Schraubendreher Schlitz 3\/120 cm: 1\,5\/2\/2\,5\/3 mm\; Feinmechaniker Schraubendreher Kreuzschlitz 3\/120 cm: PH 000\/00\/0\; Seitenschneider 16 cm Länge\; Spitzzange 16\,5 cm Länge\; Kombizange 16 cm Länge\; Sicherungszangen - gerade und gebogen - nach innen spreizend \/Spitzendurchmesser: 1\,6 mm \/ 16 cm Länge\; Sicherungszangen - gerade und gebogen - nach außen spreizend \/Spitzendurchmesser: 1\,6 mm \/ 16 cm Länge\; Kabelschuh-Presszange\; Ca. 150 teiliges Kabelschuh-Set
Breite:
770 mm
Fronten Material:
Metall
Bügel/Griffe:
Schiebegriff
Höhe:
970 mm
Ladefläche Material:
Kunststoff
HEIGHT GRO:
980.00 mm
WIDTH GRO:
460.00 mm
DEPTH GRO:
780.00 mm
WEIGHT GRO:
84.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen befüllt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 377,19*
€ 443,61*
11 Tage
22
Frei Haus
ab € 804,98*
€ 915,28*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,61*
€ 527,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,93*
€ 519,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,25*
€ 491,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,34*
€ 477,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,19*
€ 448,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.