Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

stumpf® Wertstoffsammler mit Fußpedal, inkl. Innenbehälter, 224957-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224957-YY
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     625-045-1-2-735
EAN/GTIN:
     4031068170936
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
stumpf® Wertstoffsammler mit Fußpedal, inkl. Innenbehälter, Stahlblech, verzinkt, 45 Liter, lichtgrau Müll einfach und hygienisch entsorgen: mit dem stumpf® Wertstoffsammler mit Fußpedal inkl. Innenbehälter. Der verzinkte, geprüft selbstlöschende Einsatz sorgt für optimale Müllaufnahme. Das Entleeren erfolgt einfach durch die per Vierkantschloss verschließbare Flügeltür. Abfallsammler mit gasfedergedämpfter Einwurfklappe für geräuschloses Schließen Inklusive verzinktem, geprüft selbstlöschendem Innenbehälter Bequem und handkontaktlos via Edelstahl-Trethebel zu öffnen Leicht zu entleeren dank abschließbarer Flügeltür TÜV/GS-geprüft – feuerhemmend mit Brandschutzgutachten Frontseitige Stellfüße zum Niveauausgleich bei Unebenheiten Inklusive Klebefolien-Set zur Kennzeichnung der Einwurfklappe Verschiedene Materialien, Größen und Farben erhältlich Behältertyp = Abfallbehälter Abfallsammler Wertstoffsammler Einsatzbereich = alle Gebäudebereiche Hallen Ladenlokale und ähnliches Behälter Volumen = 45 l Innenbehälter Anzahl = 1 Innenbehälter Material = Qualitätsstahlblech Innenbehälter Oberfläche = verzinkt Flüssigkeitsdicht = ja Deckel Typ = Einwurfklappe Deckel Material = Qualitätsstahlblech Deckel Oberfläche = strukturiert pulverbeschichtet Tür Typ = Einzelflügeltür Abschließbar = ja Selbstschließend = ja Brandschutz = feuer- und geruchshemmend Höhe = 800 mm Breite = 400 mm Tiefe = 380 mm RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Material = Qualitätsstahlblech Oberfläche = strukturiert pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
45 l
Breite:
400 mm
Höhe:
800 mm
Material:
Qualitätsstahlblech
Oberfläche:
strukturiert pulverbeschichtet
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Abschließbar:
ja
Innenbehälter Anzahl:
1
Behältertyp:
Abfallbehälter\;Abfallsammler\;Wertstoffsammler\;
Brandschutz:
feuer- und geruchshemmend
Deckel Material:
Qualitätsstahlblech
Deckel Oberfläche:
strukturiert pulverbeschichtet
Deckel Typ:
Einwurfklappe
Einsatzbereich:
alle Gebäudebereiche\;Hallen\;Ladenlokale und ähnliches\;
Flüssigkeitsdicht:
ja
Innenbehälter Material:
Qualitätsstahlblech
Innenbehälter Oberfläche:
verzinkt
Selbstschließend:
ja
Tiefe:
380 mm
Tür Typ:
Einzelflügeltür
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
380.00 mm
WEIGHT GRO:
20.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
kühne&Nagel\/DPD
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Fusstaster, Fußpedal, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Allzweck-Sicherheitsbehälter, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, Wertstoffsammler Einsatz, Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem, feuerhemmender Wertstoffsammler, treteimer 45l grau, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen edelstahl
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,97*
€ 360,26*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,11*
€ 360,29*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,26*
€ 362,24*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,27*
€ 391,90*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 326,40*
€ 412,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,86*
€ 491,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,82*
€ 486,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,74*
€ 462,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,76*
€ 440,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,40*
€ 388,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
5406620
ab € 70,95*
Zubehör
Stumpf Metall
5407000
ab € 31,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.