Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Stahlabfallbehälter
>
Artikel
stumpf® Wertstoffsammler mit Fußpedal, inkl. Innenbehälter, 224945-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Stumpf-Metall
Lager 4445
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-224945-YY
Hersteller:
Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
625-060-1-2-735
EAN/GTIN:
4031068170974
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
stumpf® Wertstoffsammler mit Fußpedal, inkl. Innenbehälter, Stahlblech, verzinkt, 60 Liter, lichtgrau Müll einfach und hygienisch entsorgen: mit dem stumpf® Wertstoffsammler mit Fußpedal inkl. Innenbehälter. Der verzinkte, geprüft selbstlöschende Einsatz sorgt für optimale Müllaufnahme. Das Entleeren erfolgt einfach durch die per Vierkantschloss verschließbare Flügeltür. Abfallsammler mit gasfedergedämpfter Einwurfklappe für geräuschloses Schließen Inklusive verzinktem, geprüft selbstlöschendem Innenbehälter Bequem und handkontaktlos via Edelstahl-Trethebel zu öffnen Leicht zu entleeren dank abschließbarer Flügeltür TÜV/GS-geprüft – feuerhemmend mit Brandschutzgutachten Frontseitige Stellfüße zum Niveauausgleich bei Unebenheiten Inklusive Klebefolien-Set zur Kennzeichnung der Einwurfklappe Verschiedene Materialien, Größen und Farben erhältlich Behältertyp = Abfallbehälter Abfallsammler Wertstoffsammler Einsatzbereich = alle Gebäudebereiche Hallen Ladenlokale und ähnliches Behälter Volumen = 60 l Innenbehälter Anzahl = 1 Innenbehälter Material = Qualitätsstahlblech Innenbehälter Oberfläche = verzinkt Flüssigkeitsdicht = ja Deckel Typ = Einwurfklappe Deckel Material = Qualitätsstahlblech Deckel Oberfläche = strukturiert pulverbeschichtet Tür Typ = Einzelflügeltür Abschließbar = ja Selbstschließend = ja Brandschutz = feuer- und geruchshemmend Höhe = 900 mm Breite = 400 mm Tiefe = 380 mm RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Material = Qualitätsstahlblech Oberfläche = strukturiert pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
60 l
Breite:
400 mm
Höhe:
900 mm
Material:
Qualitätsstahlblech
Oberfläche:
strukturiert pulverbeschichtet
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Abschließbar:
ja
Innenbehälter Anzahl:
1
Behältertyp:
Abfallbehälter\;Abfallsammler\;Wertstoffsammler\;
Brandschutz:
feuer- und geruchshemmend
Deckel Material:
Qualitätsstahlblech
Deckel Oberfläche:
strukturiert pulverbeschichtet
Deckel Typ:
Einwurfklappe
Einsatzbereich:
alle Gebäudebereiche\;Hallen\;Ladenlokale und ähnliches\;
Flüssigkeitsdicht:
ja
Innenbehälter Material:
Qualitätsstahlblech
Innenbehälter Oberfläche:
verzinkt
Selbstschließend:
ja
Tiefe:
380 mm
Tür Typ:
Einzelflügeltür
HEIGHT GRO:
900.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
380.00 mm
WEIGHT GRO:
21.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
kühne&Nagel\/DPD
... >
Abfallbehälter
>
Wertstoffsammler
>
stumpf® Wertstoffsammler mit Fußpedal, inkl. Innenbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallbehälter für Außenanlagen
,
Abfallstation
,
Außenabfallbehälter
,
Fusstaster
,
Fußpedal
,
Brandschutzbehälter
,
Selbstlöschende Abfallbehälter
,
Selbstlöschender Papierkorb
,
Sicherheits-Papierkorb
,
Sicherheitsabfallbehälter
,
Sicherheitspapierkorb
,
Allzweck-Sicherheitsbehälter
,
Sicherheits-Behälter
,
Sicherheitsbehälter
,
Sicherheitsgefäß
,
Sicherheitskanne
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Tret-Abfalleimer
,
Tret-Mülleimer
,
Tretabfallbehälter
,
Tretabfalleimer
,
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
Wertstoffsammler Einsatz
,
Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem
,
feuerhemmender Wertstoffsammler
,
treteimer 60 liter grau
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallbehälter für außenanlagen 60l
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 270,97*
€ 365,73*
Lager 2102
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,84*
€ 372,35*
Lager 103
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,12*
€ 372,37*
Lager 6922
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,87*
€ 391,05*
Lager 4445
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 351,64*
€ 442,96*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,96*
€ 527,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,23*
€ 522,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,46*
€ 496,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,94*
€ 472,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,64*
€ 418,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zubehör: Abfalltüten, transparent, VE 250 Stück
Stumpf Metall
5406620
ab € 70,99*
Zubehör
Zubehör: Rollen-Set für Abfallsammler
Stumpf Metall
5407000
ab € 31,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen