Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON Schubladenmagazin, ESD, 24 Schubladen, HxBxT 1.730 x 224815-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224815-YY
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     2440 ESD
EAN/GTIN:
     6416763039548
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
TRESTON Schubladenmagazin, ESD, 24 Schubladen, HxBxT 1.730 x 500 x 500 mm Das TRESTON Schubladenmagazin ESD ermöglicht Ihnen eine übersichtliche und griffbereite Aufbewahrung von Kleinteilen für den täglichen Gebrauch – egal ob in Geschäften, Produktionsstätten oder Warenlagern. Die Auszugsicherung verhindert ein versehentliches Herausgleiten der kompletten Polypropylen-Schubladen. Schubladenschrank zum übersichtlichen, griffbereiten Lagern von Kleinteilen Stabiler Stahlrahmen mit ESD-Pulverbeschichtung Schubladen aus leitfähigem Polypropylen (PP) mit Auszugsicherung Beständig gegen Öle, Säuren und Lösungsmittel Temperaturtoleranz: -20 bis +70 °C Stapelbar und zur Wandmontage geeignet Inkl. Etiketten zur Beschriftung In verschiedenen Größen erhältlich Breite = 605 mm Tiefe = 410 mm Innenmaß Breite = 167 mm Innenmaß Tiefe = 357 mm Schubladen Auszugssperre = ja Material = Stahl Oberfläche = expoxidpulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Breite:
605 mm
ESD-Ausführung:
ja
Innenmaß Tiefe:
357 mm
Schubladen Anzahl x Höhe:
24 x 82 mm
Schubladen Breite:
186 mm
Schubladen Tiefe:
400 mm
Tiefe:
410 mm
Schubladen Auszugssperre:
ja
Innenmaß Breite:
167 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
expoxidpulverbeschichtet
HEIGHT GRO:
900.00 mm
WIDTH GRO:
605.00 mm
DEPTH GRO:
620.00 mm
WEIGHT GRO:
32.800000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
H. Essers\, Belgien
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 602,41*
€ 685,20*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 687,95*
€ 777,88*
Frei Haus
ab € 754,87*
€ 854,67*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,88*
€ 925,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,03*
€ 922,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,69*
€ 877,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,34*
€ 844,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,95*
€ 818,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.