Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON Schubladenmagazin, ESD, 16 Schubladen, HxBxT 395 x 4 224809-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224809-YY
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     1630 ESD
EAN/GTIN:
     6416763039814
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
TRESTON Schubladenmagazin, ESD, 16 Schubladen, HxBxT 395 x 400 x 300 mm Das TRESTON Schubladenmagazin ESD ermöglicht Ihnen eine übersichtliche und griffbereite Aufbewahrung von Kleinteilen für den täglichen Gebrauch – egal ob in Geschäften, Produktionsstätten oder Warenlagern. Die Auszugsicherung verhindert ein versehentliches Herausgleiten der kompletten Polypropylen-Schubladen. Schubladenschrank zum übersichtlichen, griffbereiten Lagern von Kleinteilen Stabiler Stahlrahmen mit ESD-Pulverbeschichtung Schubladen aus leitfähigem Polypropylen (PP) mit Auszugsicherung Beständig gegen Öle, Säuren und Lösungsmittel Temperaturtoleranz: -20 bis +70 °C Stapelbar und zur Wandmontage geeignet Inkl. Etiketten zur Beschriftung In verschiedenen Größen erhältlich Breite = 400 mm Tiefe = 300 mm Innenmaß Breite = 75 mm Innenmaß Tiefe = 257 mm Schubladen Auszugssperre = ja Material = Stahl Oberfläche = expoxidpulverbeschichtet
Weitere Informationen:
ESD-Ausführung:
ja
Innenmaß Breite:
75 mm
Schubladen Anzahl x Höhe:
16 x 82 mm
Schubladen Breite:
92 mm
Schubladen Tiefe:
300 mm
Schubladen Auszugssperre:
ja
Breite:
400 mm
Innenmaß Tiefe:
257 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
expoxidpulverbeschichtet
Tiefe:
300 mm
HEIGHT GRO:
395.00 mm
WIDTH GRO:
405.00 mm
DEPTH GRO:
405.00 mm
WEIGHT GRO:
11.200000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
TNT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 206,67*
€ 238,86*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,64*
€ 239,36*
Frei Haus
ab € 257,99*
€ 297,75*
13 Tage
18
Frei Haus
ab € 263,46*
€ 303,22*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,36*
€ 284,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,06*
€ 283,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,43*
€ 276,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,53*
€ 274,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,64*
€ 244,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.