Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haulotte Personenlift mit Teleskopmast QUICKUP 11 AC, Arbeit 224760-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224760-YY
Herst.-Nr.:
     QUICKUP 11 AC
EAN/GTIN:
     4055091216072
Suchbegriffe:
Personenlift
personenlift
Haulotte Personenlift mit Teleskopmast QUICKUP 11 AC, Arbeitshöhe 10,8 m, Netzbetrieb (Wechselstrom) Eine sichere und effektive Alternative zu Leitern oder Gerüsten im Innenbereich: Das bietet der handverfahrbare Haulotte Personenlift QUICKUP mit Teleskopmast. Dank seiner kompakten Abmessungen passiert er Türen und Aufzüge gekonnt. Durch sein geringes Gewicht, seine spurlose Bereifung und Gummi-Stabilisatoren eignet sich der Lift dabei auch für empfindliche Böden. Mit Teleskopmast Vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Innenbereich Geringes Gewicht zur Schonung empfindlicher Böden Kompakte Abmessungen für das Passieren von Türen und Aufzügen Leichter Transport von Hand oder auf PKW-Anhänger/Transporter Schnelle Inbetriebnahme durch 1 Person Leicht zu betätigende Tastenbedienelemente Mit Stabilitätsanzeigen Gutes Preis-Leistungsverhältnis durch minimale Wartung Mit verschiedenen Arbeitshöhen erhältlich Wahlweise mit Batterie- oder Netzbetrieb Arbeitshöhe = 10,8 m Breite = 800 mm Plattform Tragkraft = 159 kg
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
10.8 m
Breite:
800 mm
Plattform Tragkraft:
159 kg
HEIGHT GRO:
1980.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1340.00 mm
WEIGHT GRO:
422.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Cargo Trans
Weitere Suchbegriffe: Teleskopmastbühne, Arbeitsbühnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10.907,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.907,28*
€ 12.979,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.793,76*
€ 12.844,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.528,97*
€ 12.529,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.427,17*
€ 12.408,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.