|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4445-224742-YY Herst.-Nr.: RCLM-BP-MG-120 EAN/GTIN: 4260563729473 |
| |
|
|  |  |
 | RECLAIM Akustikpaneel für Schreibtisch, Rückwand, Breite 1.200 mm, hellgrau Für ungestörtes Arbeiten: Das RECLAIM Rückwand-Akustikpaneel für Schreibtische bietet Sichtschutz und eine Schallabsorption von 85 %, um Ablenkung im Büro zu minimieren. Die Pinnwand-Oberfläche ermöglicht eine individuelle Gestaltung des Arbeitsplatzes. 85 % Schallabsorption (NRC 0,85) Aus umweltfreundlichem, recyceltem PET hergestellt Pinnwand-Bezug zum Anbringen von Fotos, Notizen etc. 3 vorgebohrte Montagepunkte zur individuellen Anpassung der Sichtschutzhöhe Drehbar zur hängenden Nutzung unter der Tischplatte Einfach montiert dank Montageklammern mit Flügelschrauben Für Schreibtischplatten mit einer Stärke von bis zu 40 mm geeignet Kombinierbar mit Seitenwand In verschiedenen Größen und Farben erhältlich Trennwandsystem Element = Tischtrennwand Rückwand Element Länge = 1200 mm Element Breite = 1200 mm Material = PET Oberfläche = gewebt Montage = Tischmontage Farbe = verkehrsgrau A RAL Farbe = RAL 7042 verkehrsgrau A Weitere Informationen:  |  | Element Breite: | 1200 mm | Farbe: | verkehrsgrau A | Material: | PET | Oberfläche: | gewebt | RAL Farbe: | RAL 7042 verkehrsgrau A | Trennwandsystem Element: | Tischtrennwand\;Rückwand\; | Element Länge: | 1200 mm | Montage: | Tischmontage | HEIGHT GRO: | 610.00 mm | WIDTH GRO: | 1360.00 mm | DEPTH GRO: | 690.00 mm | WEIGHT GRO: | 7.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94037000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4445 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 111,21* | € 141,10* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 136,03* | € 171,13* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 136,37* | € 171,14* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 159,41* | € 198,87* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 194,29* | € 239,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4445 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4445 |  | Versand: Lager 4445 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|