| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-224298-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9001477000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| RUBBERMAID Absperrgitter PE gelb B600xH1000mm mobil,16-tlg für den Innen- und Außenbereich unübersehbar und leicht durch die 16 beweglichen Elemente am gewünschten Gefahrenbereich einsetzbar – als gerade Absperrung, gebogen oder im Kreis 2 spurlose Laufrollen ermöglichen im geschlossenem Zustand einen schnellen Einsatz vor Ort gelb, aus Polyethylen Länge 4 m komplett ausgeklappt H 1000 x B 600 x T 350 mm Länge (ausgeklappt): 4m Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 335.00 mm | WIDTH GRO: | 590.00 mm | DEPTH GRO: | 1030.00 mm | WEIGHT GRO: | 17.810000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39269097 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absperrungen |
| | |
| |