Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene-Stielbürste, Kunststoff, Polyesterborsten 0.50, hart 224064-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224064-YY
Hersteller:
     Gebrüder Rothweiler
Herst.-Nr.:
     3124
EAN/GTIN:
     4003242031241
Suchbegriffe:
Stielbürste
Stielscheuerbürste
stielbürste kunststoff
stielbürste
Hygiene-Stielbürste, Kunststoff, Polyesterborsten 0.50, hart, 240 mm, rot Hygiene-Stielbürste zum Reinigen runder oder enger Formen HACCP-konform Hitzebeständig bis 134 °C Lebensmittelecht Resistent gegen viele Säuren/Laugen Material = Polypropylen (PP) Höhe = 90 mm Breite = 70 mm Tiefe = 240 mm Farbe = weiß
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
90 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Tiefe:
240 mm
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: stielbürste weiss, Reinigungsutensilien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 7,08334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,42*
€ 36,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,17*
€ 35,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,81*
€ 35,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,73*
€ 34,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,25*
€ 25,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.