| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-223978-YY Herst.-Nr.: 832-5000 EAN/GTIN: 4250128203739 |
| |
|
| | |
| Deckel für Abfallsammler Chrom II/III, rot Mit dem Deckel für die Abfallsammler Chrom II und III verbergen Sie Müll zuverlässig und halten unangenehme Gerüche sicher im Beutelinneren zurück. Aus glattem ABS-Kunststoff gefertigt, ist der rote Klappdeckel mit Griffmulde zudem leicht zu reinigen. Passend für Abfallsammler Chrom II & III Verbirgt Abfälle und verhindert Geruchsbildung Mit Griffmulde Aus hochwertigem, leicht zu reinigendem ABS-Kunststoff Deckel Typ = Klappdeckel Material = ABS-Kunststoff Weitere Informationen: | | Deckel Typ: | Klappdeckel | Material: | ABS-Kunststoff | HEIGHT GRO: | 670.00 mm | WIDTH GRO: | 600.00 mm | DEPTH GRO: | 1100.00 mm | WEIGHT GRO: | 10.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39235090 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |