Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfach-Fahreimer Edelstahl I, 1x 25 Liter, Mopp-Presse 223946-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-223946-YY
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     831-1010
EAN/GTIN:
     4250128204101
Suchbegriffe:
Mopp
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Einfach-Fahreimer Edelstahl I, 1x 25 Liter, Mopp-Presse Ein robustes Fahrgestell aus rostfreiem Edelstahl: Damit überzeugt der Einfach-Fahreimer Edelstahl I. Der Reinigungswagen mit 25-l-Eimer und Profi-Mopp-Presse kommt in Krankenhäusern, Laboren oder Wellness-Bereichen zum Einsatz, wo Chromgestelle nicht verwendet werden dürfen. 25-l-Eimer mit Henkel und Ausschüttmulde Stabiles Gestell aus rostfreiem Edelstahl (V2A) Ideal für Medizin- oder Sanitärbereiche HACCP-geeignet Mit vertikaler Profi-Mopp-Presse inkl. Stielhalterung Spurfreie, leichtgängige Lenkrollen mit Stoßfangscheiben zur Möbelschonung Ausführung = Einfachfahreimer Eimer Anzahl = 1 Eimer Volumen = 1x 25 Liter Stoßfangscheiben = ja Fahrgestell = ja Rollen Material = Nylon Lenkrollen Anzahl = 4 Stk. Lenkrolle Durchmesser = 80 mm Höhe = 900 mm Breite = 470 mm Länge = 410 mm Material = Edelstahl Oberfläche = Edelstahl Eigengewicht = 8 kg
Weitere Informationen:
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Eimer Volumen:
1x 25 Liter
Fahrgestell:
ja
Lenkrolle Durchmesser:
80 mm
Rollen Material:
Nylon
Stoßfangscheiben:
ja
Ausführung:
Einfachfahreimer
Breite:
470 mm
Eigengewicht:
8 kg
Eimer Anzahl:
1
Höhe:
900 mm
Länge:
410 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
Edelstahl
HEIGHT GRO:
900.00 mm
WIDTH GRO:
470.00 mm
DEPTH GRO:
470.00 mm
WEIGHT GRO:
9.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 191,52*
€ 242,92*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 273,65*
€ 342,98*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,92*
€ 289,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,31*
€ 284,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,51*
€ 274,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,43*
€ 262,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,52*
€ 227,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.