| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-223923-YY Herst.-Nr.: 832-5112 EAN/GTIN: 4250128205290 |
| |
|
| | |
| Schiebebügel für Fahreimer Chrom I/II/III Mit diesem umklappbaren Schiebebügel transportieren Sie die Fahreimer Chrom I/II/III bequem und flexibel. Gefertigt aus verchromtem Stahl, bietet das Zubehör hohe Beständigkeit gegen Korrosion. Die glatte Oberfläche ermöglicht eine einfache hygienische Reinigung. Passend für Fahreimer Chrom I/II/III Umklappbar für einen komfortablen, flexiblen Transport Aus verchromtem, korrosionsgeschütztem Stahl Material = Stahl verchromt Oberfläche = verchromt Eigengewicht = 0,5 kg Farbe = Chrom Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 0.5 kg | Farbe: | Chrom | Material: | Stahl verchromt | Oberfläche: | verchromt | HEIGHT GRO: | 450.00 mm | WIDTH GRO: | 700.00 mm | DEPTH GRO: | 380.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsutensilien |
| | |
| |