Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfach-Fahreimer Chrom I, 1x 25 Liter, Mopp-Presse 223918-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-223918-YY
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     831-1100
EAN/GTIN:
     4250128203982
Suchbegriffe:
Mopp
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Einfach-Fahreimer Chrom I, 1x 25 Liter, Mopp-Presse Ein robustes Fahrgestell aus verchromtem Stahl: Damit überzeugt der Einfach-Fahreimer Chrom. Mithilfe der vertikalen Profi-Mopp-Presse wringen Sie überschüssiges Wasser aus dem Mopp. Dank 4 spurfreier Metallrollen samt Stoßfangscheiben lässt sich der Reinigungswagen mit 25-l-Eimer leichtgängig verfahren. 25-l-Eimer mit Henkel und Ausschüttmulde Stabiles Gestell aus verchromtem Stahl Hygienisch dank geschlossener Rohrenden Mit vertikaler Profi-Mopp-Presse inkl. Stielhalterung Spurfreie, leichtgängige Laufrollen mit Stoßfangscheiben zur Möbelschonung Ausführung = Einfachfahreimer Eimer Anzahl = 1 Stoßfangscheiben = ja Fahrgestell = ja Rollen Material = Metall Lenkrollen Anzahl = 4 Stk. Lenkrolle Durchmesser = 80 mm Höhe = 870 mm Breite = 400 mm Länge = 510 mm Material = Stahl Chrom Oberfläche = verchromt Eigengewicht = 7,5 kg Farbe = Chrom
Weitere Informationen:
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Fahrgestell:
ja
Lenkrolle Durchmesser:
80 mm
Rollen Material:
Metall
Stoßfangscheiben:
ja
Ausführung:
Einfachfahreimer
Breite:
400 mm
Eigengewicht:
7.5 kg
Eimer Anzahl:
1
Farbe:
Chrom
Höhe:
870 mm
Länge:
510 mm
Material:
Stahl\;Chrom\;
Oberfläche:
verchromt
HEIGHT GRO:
870.00 mm
WIDTH GRO:
510.00 mm
DEPTH GRO:
440.00 mm
WEIGHT GRO:
9.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 127,66*
€ 162,08*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 128,22*
€ 162,09*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,52*
€ 163,32*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 124,94*
€ 164,18*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 134,17*
€ 169,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,47*
€ 201,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,56*
€ 199,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,35*
€ 184,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,17*
€ 159,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.