Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUX Pumpen-Set FES 800, für Reinigungs- und Desinfektionsmi 223794-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-223794-YY
Hersteller:
     Flux
Herst.-Nr.:
     10-40744208
EAN/GTIN:
     4260387213196
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
explosionsgeschützte Pumpen
FLUX Pumpen-Set FES 800, für Reinigungs- und Desinfektionsmittel Reinigungs- und Desinfektionsmittel ohne Dampfaustritt abfüllen: Dank Emissionsschutzventil fördern Sie mithilfe des FLUX Pumpen-Sets FES 800 Stoffe mit einer Viskosität bis 600 mPas sicher. Die Drehzahl des geräuscharmen 500-W-Kollektormotors stellen Sie einfach ein. Zum Abfüllen von Medien mit Viskosität bis 600 mPas aus Kanistern/kleinen Fässern Mit Emissionsschutzventil Speziell für Reinigungs- und Desinfektionsmittel geeignet Dichtungslos verarbeitet (im Mediumsbereich) Drehzahlregelbarer Motor mit niedrigem Geräuschpegel Geringes Gewicht und optimaler Schwerpunkt (Gebinde bleibt stehen) Geeignet für Fass-/Gebindegröße = Kanister Förderleistung = 165 Liter/Minute Förderhöhe max. = 9000 mm Medium = Reinigungsmittel Desinfektionsmittel Viskosität max. = 700 mPas Motor Anschluss = Schutzkontaktstecker Motorleistung = 500 W Motor IP Schutzart = IP 24 Kabellänge = 5 m Schlauchlänge = 2 m Schlauch Ausführung = PVC-Schlauch Zapfpistole Material = Polypropylen (PP) Fassentleerung = 95 % Eintauchtiefe = 800 mm Elektrisch leitfähig = nein Explosionsgeschützt = nein Temperaturbeständig = 50 °C Unterspannungsauslösung = ja Überflutbar = nein Drehzahlregulierung = ja 1-Hand-Bedienung = ja Außendurchmesser = 32 mm Material = Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
1-Hand-Bedienung:
ja
Außendurchmesser:
32 mm
Drehzahlregulierung:
ja
Eintauchtiefe:
800 mm
Elektrisch leitfähig:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Fassentleerung:
95 %
Förderhöhe max.:
9000 mm
Förderleistung:
165 Liter/Minute
Kabellänge:
5 m
Material:
Polypropylen (PP)
Medium:
Reinigungsmittel\;Desinfektionsmittel\;
Motor Anschluss:
Schutzkontaktstecker
Motor IP Schutzart:
IP 24
Motorleistung:
500 W
Schlauch Ausführung:
PVC-Schlauch
Schlauchlänge:
2 m
Temperaturbeständig:
50 °C
Überflutbar:
nein
Unterspannungsauslösung:
ja
Viskosität max.:
700 mPas
Zapfpistole Material:
Polypropylen (PP)
Geeignet für Fass-/Gebindegröße:
Kanister
HEIGHT GRO:
1310.00 mm
WIDTH GRO:
330.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
4.900000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: flux akkupumpe, akkupumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.189,13*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.189,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.355,27*
€ 1.612,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.347,31*
€ 1.603,30
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.291,03*
€ 1.536,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.249,24*
€ 1.486,60
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.189,13*
€ 1.415,06
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.