Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Fass-Schlüssel, aus Messing, für 19- und 51-mm-Spu 223500-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-223500-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JDR08805BS
EAN/GTIN:
     0697841001992
Suchbegriffe:
Fassdietrich
Fassschlüssel
Faß-Schlüssel
Faßspundschlüssel
Justrite® Fass-Schlüssel, aus Messing, für 19- und 51-mm-Spundkappen Erleichtern Sie sich das Öffnen von Fässern mit 19- oder 51-mm-Spundkappe: mit dem Justrite Fass-Schlüssel. Das funkenfreie Werkzeug aus robustem Messing lässt sich sicher im Umfeld explosiver Stoffe einsetzen. Justrite Fassspund-Schlüssel Aus robustem, funkenfreiem Messing Öffnet 19- und 51-mm-Spundkappen Material = Messing
Weitere Informationen:
Material:
Messing
HEIGHT GRO:
25.40 mm
WIDTH GRO:
25.40 mm
DEPTH GRO:
279.40 mm
WEIGHT GRO:
1.020000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82041100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 55,84*
€ 71,71*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 67,70*
€ 85,81*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.