Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Werkbank-Sammelbehälter SoundGuard™, Fußpedal, sil 223468-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-223468-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JCN09504SI
EAN/GTIN:
     0697841124363
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Justrite® Werkbank-Sammelbehälter SoundGuard™, Fußpedal, silber, 52 Liter Sie verwenden in Ihrem Betrieb Tücher und Putzlappen, die mit entzündlichen Flüssigkeiten in Berührung kommen? Um die Sicherheit zu gewährleisten, sollten Sie diese sicher entsorgen. Der Werkbank-Sammelbehälter Justrite SoundGuard™ hilft Ihnen dabei. Sammelbehälter mit besonders leise schließendem Deckel Für Tücher oder Putzlappen mit entzündbaren Flüssigkeiten Mit breitem Fußpedal zum Öffnen Aus beständigem, hochwertigem Stahl In unterschiedlichen Farben und Behältervolumina verfügbar Behältertyp = Abfallsammler Überdruckventil = nein Flammensperre = nein FM approved = ja Fußpedal = ja Farbe = silber Material = Stahlblech Durchmesser = 408 mm Höhe = 524 mm Volumen = 52 l Eigengewicht = 7,5 kg
Weitere Informationen:
Durchmesser:
408 mm
Eigengewicht:
7.5
Höhe:
524
Volumen:
52 l
Behältertyp:
Abfallsammler
Farbe:
silber
Flammensperre:
nein
FM approved:
ja
Fußpedal:
ja
Material:
Stahlblech
Überdruckventil:
nein
HEIGHT GRO:
432.00 mm
WIDTH GRO:
432.00 mm
DEPTH GRO:
483.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,88*
€ 164,37*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 129,91*
€ 164,97*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 174,80*
€ 217,67*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,97*
€ 196,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,73*
€ 193,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,54*
€ 188,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,91*
€ 154,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.