Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Werkbank-Sammelbehälter SoundGuard™, Fußpedal, rot 223466-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-223466-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JCN09108RD
EAN/GTIN:
     0697841127159
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Justrite® Werkbank-Sammelbehälter SoundGuard™, Fußpedal, rot, 20 Liter Sie verwenden in Ihrem Betrieb Tücher und Putzlappen, die mit entzündlichen Flüssigkeiten in Berührung kommen? Um die Sicherheit zu gewährleisten, sollten Sie diese sicher entsorgen. Der Werkbank-Sammelbehälter Justrite SoundGuard™ hilft Ihnen dabei. Sammelbehälter mit besonders leise schließendem Deckel Für Tücher oder Putzlappen mit entzündbaren Flüssigkeiten Mit breitem Fußpedal zum Öffnen Aus beständigem, hochwertigem Stahl In unterschiedlichen Farben und Behältervolumina verfügbar Behältertyp = Abfallsammler Überdruckventil = nein Flammensperre = nein FM approved = ja Fußpedal = ja Farbe = rot Material = Stahlblech Durchmesser = 302 mm Höhe = 403 mm Volumen = 20 l Eigengewicht = 4,3 kg
Weitere Informationen:
Durchmesser:
302 mm
Eigengewicht:
4.3
Farbe:
rot
Volumen:
20 l
Behältertyp:
Abfallsammler
Flammensperre:
nein
FM approved:
ja
Fußpedal:
ja
Höhe:
403 mm
Material:
Stahlblech
Überdruckventil:
nein
HEIGHT GRO:
432.00 mm
WIDTH GRO:
432.00 mm
DEPTH GRO:
381.00 mm
WEIGHT GRO:
4.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73102990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 84,64*
€ 104,71*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 113,76*
€ 139,90*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,02*
€ 119,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.