| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-223442-YY Herst.-Nr.: JCN12765WH EAN/GTIN: 0697841005501 |
| |
|
| | |
| Justrite® PE-Sicherheitsbehälter für nicht brennbare, korrosive Medien, weiß, 19 Liter Mit ätzenden Flüssigkeiten sicher umgehen: Der Justrite HDPE-Sicherheitsbehälter für nicht brennbare, ätzende Medien sorgt dank hochverdichtetem Material und selbstschließendem Deckel für sicheres Handling – ob beim Einfüllen, Ausgeben oder Lagern von Säuren und ätzenden Flüssigkeiten. Selbstschließender Sicherheitsbehälter für Säuren und Ätzmittel Aus robustem hochverdichtetem Polyethylen (HDPE) Deckel mit Schließfeder für sichere Abdichtung Ohne Flammschutz für schnelles Ausgießen nicht-brennbarer Stoffe Behälter-Varianten ab 7,5 l mit Griff inkl. Deckel-Arretierung Behältertyp = Transportbehälter Überdruckventil = ja Flammensperre = ja FM approved = ja Farbe = weiß Material = Polyethylen (PE) Durchmesser = 305 mm Höhe = 508 mm Volumen = 19 l Eigengewicht = 3,7 kg Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 305 mm | Eigengewicht: | 3.7 | Höhe: | 508 | Volumen: | 19 l | Behältertyp: | Transportbehälter | Farbe: | weiß | Flammensperre: | ja | FM approved: | ja | Material: | Polyethylen (PE) | Überdruckventil: | ja | HEIGHT GRO: | 457.00 mm | WIDTH GRO: | 457.00 mm | DEPTH GRO: | 330.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.700000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39233090 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,68* | € 182,85* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 181,24* | € 210,76* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 181,15* | € 210,76* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,86* | € 244,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|