Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® HDPE-Sicherheitsbehälter Typ I, rot, 9,5 Liter 223437-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-223437-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JCN14261RD
EAN/GTIN:
     0697841005723
Suchbegriffe:
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsgefäß
Justrite® HDPE-Sicherheitsbehälter Typ I, rot, 9,5 Liter Mit brennbaren Flüssigkeiten sicher umgehen: Der Justrite HDPE-Sicherheitsbehälter Typ I sorgt dank auslaufsicherem Deckel inkl. Selbstverschluss für sicheres Handling beim Einfüllen, Ausgeben und Lagern von brennbaren Flüssigkeiten. Dank seiner kompakten Bauform lässt sich der Behälter platzsparend lagern. Platzsparender Behälter aus säure- und hitzebeständigem HDPE Selbstschließender Deckel Hält äußeren Einwirkungen stand (keine Dellen, Durchstiche oder Absplitterungen) Automatik-Entlüftung durch Überdruckentlastungskappen verhindert Explosion Mit Wärme ableitender Edelstahl-Flammensperre (Rückzündungs-Stopp) FM-zertifiziert Behältertyp = Transportbehälter Überdruckventil = ja Flammensperre = ja FM approved = ja Farbe = rot Material = Polyethylen (PE) Durchmesser = 273 mm Höhe = 362 mm Volumen = 9,5 l Eigengewicht = 2,7 kg
Weitere Informationen:
Durchmesser:
273 mm
Eigengewicht:
2.7
Höhe:
362
Volumen:
9.5 l
Behältertyp:
Transportbehälter
Farbe:
rot
Flammensperre:
ja
FM approved:
ja
Material:
Polyethylen (PE)
Überdruckventil:
ja
HEIGHT GRO:
406.00 mm
WIDTH GRO:
406.00 mm
DEPTH GRO:
279.00 mm
WEIGHT GRO:
2.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 134,53*
€ 159,76*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 185,70*
€ 216,47*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,76*
€ 190,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,89*
€ 186,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,60*
€ 181,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,53*
€ 160,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.