Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Sicherheitsbehälter Typ II AccuFlow™, Metallschlau 223427-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-223427-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JCN7220220
EAN/GTIN:
     0697841141469
Suchbegriffe:
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsgefäß
Justrite® Sicherheitsbehälter Typ II AccuFlow™, Metallschlauch, gelb, 7,5 Liter Mit brennbaren Flüssigkeiten sicher umgehen: Der Justrite Sicherheitsbehälter Typ II AccuFlow™ besitzt einen Verteilerkopf für kontrolliertes Abfüllen und gleichzeitiges Entlüften. Sicherheitsfeatures wie der selbstschließende Deckel und die Flammensperre schützen vor austretenden Dämpfen und Rückzündungen. Mit Dosierhandgriff und flexiblem Metallschlauch Verteilerkopf mit Automatik-Entlüftung verhindert Explodieren oder Zerbersten Selbstschließender Deckel (schützt vor Dämpfen und Verschütten) Chemikalienresistente Pulverbeschichtung für lange Haltbarkeit FM- zugelassen, UL/ULC-gelistet und TÜV-zertifiziert Behältertyp = Transportbehälter Überdruckventil = ja Flammensperre = ja FM approved = ja Farbe = gelb Material = Stahlblech Durchmesser = 241 mm Höhe = 337 mm Volumen = 7,5 l Eigengewicht = 3
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
3
Farbe:
gelb
Höhe:
337
Volumen:
7.5 l
Behältertyp:
Transportbehälter
Durchmesser:
241 mm
Flammensperre:
ja
FM approved:
ja
Material:
Stahlblech
Überdruckventil:
ja
HEIGHT GRO:
356.00 mm
WIDTH GRO:
356.00 mm
DEPTH GRO:
254.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73102990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 133,36*
€ 160,16*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 139,47*
€ 166,99*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,16*
€ 190,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,28*
€ 188,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,12*
€ 183,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,61*
€ 181,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.