Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGSPOR Trennscheibe A 24 Extra D125x2,5mm gekr.STA Bohr.2 222592-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-222592-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841426
EAN/GTIN:
     4014855026500
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
KLINGSPOR Trennscheibe A 24 Extra D125x2,5mm gekr.STA Bohr.22,23mm Universalscheibe für Metallbearbeitung mittelharte Bindung hohe Standzeit angriffsfreudig Bohrung 22,23 mm Ø max. Drehzahl: 12200min-¹
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
3.00 mm
WIDTH GRO:
125.00 mm
DEPTH GRO:
125.00 mm
WEIGHT GRO:
.068000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1326
10
€ 4,90*
ab € 0,59*
€ 0,78*
1 Tag
1326
20
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,80*
5 Tage
1123
1
€ 4,79*
ab € 0,60*
€ 0,81*
4 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 0,82*
Lager 4445
2625
250
Frei Haus
ab € 1,172*
€ 1,372*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,372*
€ 1,63268
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,172*
€ 1,39468
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 343,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
188461
ab € 0,55*
Ähnlich
Klingspor
13490
ab € 0,82*
Ähnlich
Klingspor
13492
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.