Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET® Steckschlüsselsatz 854 30-tlg.1/4 Zoll SW 4-14mm Z.20 222022-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-222022-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000820539
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
HAZET® Steckschlüsselsatz 854 30-tlg.1/4 Zoll SW 4-14mm Z.20 6KT Lieferung in Kunststoffkassette (1/9) 165-S 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb Steckschlüssel-Einsätze und Bedienungselemente aus Spezialstahl verchromt Schraubendreher-Einsätze CVD-TiN-beschichtet alle Werkzeuge sind rüttelfest in einer 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage angeordnet (Safety-Insert-System) Inhalt: 1 Hebel-Umschaltknarre (90 Zähne) je 1 6-kant- Steckschlüssel-Einsatz SW 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil SW 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schlitzschrauben 3,5 x 0,6 / 5,5 x 1,0 / 8 x 1,2 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 / 2 1 Quergriff 1 Handgriff mit Vierkant je 1 Verlängerung 55 / 147 mm 1 Kardangelenk Rückschwenkwinkel: 4° Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
42.00 mm
WIDTH GRO:
126.00 mm
DEPTH GRO:
194.00 mm
WEIGHT GRO:
.977000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82042000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,51*
€ 362,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,72*
€ 354,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,90*
€ 340,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,89*
€ 319,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,04*
€ 299,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.