Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX D.7,5mm HSS-Co5 profilges 220911-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-220911-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000600496
EAN/GTIN:
     4007140033062
Suchbegriffe:
Spiralbohrer
RUKO Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX D.7,5mm HSS-Co5 profilgeschl.Zyl.schaft HSS-Co5 DIN 338 Typ INOX Spitzenwinkel 130 ° rechtsschneidend Kegelmantelanschliff, ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit für unlegierte und legierte Stähle (bis 1100 N/mm² Festigkeit), Warm- und Kaltarbeitsstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle sowie für rost- und säurebeständige Stähle Leistungsstarker Spiralbohrer, geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,12mm/U Schneidrichtung: rechtsschneidend Qualität: profilgeschliffen Bohrtiefe: 5xD
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
8.00 mm
WIDTH GRO:
8.00 mm
DEPTH GRO:
110.00 mm
WEIGHT GRO:
.030000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82075060
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
10500
300
Frei Haus
ab € 0,9776*
€ 1,2176*
4 Tage
2000
10
€ 7,99*
ab € 2,469*
€ 3,439*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 1,2176*
€ 1,44894
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9776*
€ 1,16334
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 365,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.