Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET® Ringmaulschlüssel 600N SW 12mm L.180,5mm Form A CV-St 218426-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-218426-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
HAZET® Ringmaulschlüssel 600N SW 12mm L.180,5mm Form A CV-Stahl Spezialstahl geschmiedet verchromt Kopf poliert mit gleichen Schlüsselweiten Ring und Maul 15° abgewinkelt DIN 3113 / ISO 2318 Form A / ISO 7738 Kopfbreite 2: 27,5mm Kopfhöhe 1: 9mm Kopfhöhe 2: 5,5mm Kopfbreite 1: 17,8mm Ausführung: Form A
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
12.00 mm
WIDTH GRO:
27.00 mm
DEPTH GRO:
180.00 mm
WEIGHT GRO:
.060000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.