Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET® Ringmaulschlüssel 600N SW 11mm L.168,5mm Form A CV-St 218425-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-218425-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
HAZET® Ringmaulschlüssel 600N SW 11mm L.168,5mm Form A CV-Stahl Spezialstahl geschmiedet verchromt Kopf poliert mit gleichen Schlüsselweiten Ring und Maul 15° abgewinkelt DIN 3113 / ISO 2318 Form A / ISO 7738 Kopfbreite 2: 25,5mm Kopfhöhe 1: 8,4mm Kopfhöhe 2: 5,5mm Kopfbreite 1: 15,9mm Ausführung: Form A
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
12.00 mm
WIDTH GRO:
24.00 mm
DEPTH GRO:
168.00 mm
WEIGHT GRO:
.049000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.