Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBBERMAID Mehrzweckbehälter grau 105l PE L545xB545xH570mm 217710-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-217710-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000450381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
mehrzweckbehälter
RUBBERMAID Mehrzweckbehälter grau 105l PE L545xB545xH570mm Deckel gehört nicht zum Lieferumfang. eckig sicheres Stapeln durch geformte Griffe, die nicht ineinander verkeilen zur Lagerung und für den Transport, auch als Abfallcontainer einsetzbar aus widerstandsfähigem Kunststoff (PE) temperaturbeständig von -29 °C bis +60 °C aus kälte- und formbeständigem, nicht brüchigem Kunststoff, stoß- und kratzfest Randverstärkung für eine zusätzliche Festigkeit und Strapazierfähigkeit Farbe grau Ausführung: integrierte Griffe Material: PE
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
570.00 mm
WIDTH GRO:
545.00 mm
DEPTH GRO:
630.00 mm
WEIGHT GRO:
4.140000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39249000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter für Innen, Abfallbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 104,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.