Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET® Maulringratschenschlüssel 606 SW 22mm L.291,5mm umsch 217632-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-217632-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000822593
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
HAZET® Maulringratschenschlüssel 606 SW 22mm L.291,5mm umschaltbar,Rings.15Grad mit Umschaltung Spezialstahl verchromt Maul 15° abgewinkelt Ringseite um 13° abgewinkelt feinverzahnt 72 Zähne (SW 8 und 9, 60 Zähne) Länge: 291,5mm Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
25.00 mm
WIDTH GRO:
45.00 mm
DEPTH GRO:
290.00 mm
WEIGHT GRO:
.340000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.