Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENOX Lochsägensatz 17-tlg.16-76mm Schnitt-T.51mm HSS-Bi-Met 217256-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-217256-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000844698
EAN/GTIN:
     885363001655
Suchbegriffe:
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Lochsägensatz
Lochsägenset
LENOX Lochsägensatz 17-tlg.16-76mm Schnitt-T.51mm HSS-Bi-Metall Lieferung im Kunststoffkoffer Elektriker HSS-Bi-Metall Zusammenstellung speziell für das Elektroinsallationshandwerk Inhalt: je 1 Stück Lochsäge in Ø 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 68, 76 mm je 1 Stück Lochsägenhalter 1L, 2L 3 Führungsbohrer Verpackung: Koffer
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
245.00 mm
DEPTH GRO:
340.00 mm
WEIGHT GRO:
2.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82079099
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,57*
€ 208,21*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,63*
€ 208,22*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 276,36*
€ 334,61*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,61*
€ 398,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,95*
€ 390,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,50*
€ 367,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,32*
€ 356,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,36*
€ 328,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.