Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDGID Inspektionskamera micro CA-350x 3,5 Zoll 320x240 17mm 215569-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-215569-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8000600271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
akku inspektionskamera
RIDGID Inspektionskamera micro CA-350x 3,5 Zoll 320x240 17mm LED 4 Kabel-L.900mm mit Wi-Fi™ und Bluetooth™ leichte und kompakte Bauweise bestens geeignet für Kontrolle schwer zugänglicher/einsehbarer Stellen wie z. B. Boiler- und Versorgungsleitungen, Motoren- und Maschinenteile, die nur durch kleine Öffnungen zu erreichen sind Technische Daten: Kabellänge: 90 cm (erweiterbar bis zu 9 m mit optionalen Verlängerungen) Kamerakopf: Aluminium 17 mm Ø (6 mm optional erhältlich) Beleuchtung: 4 einstellbare LEDs Bilddrehung: 4 x 90° (360°) Sichtweite: 10 mm bis ~ Sichtfeld: 72° Fotoformat: Auflösung 640 x 480 JPEG Videoformat: MP4 - Auflösung (640 x 480) Bildrate: bis zu 30 FPS TV-Ausgang: PAL / NTSC - wählbar Interner Speicher: 235 MB Externer Speicher: SD Karte max. 32GB (4GB im Lieferumfang) Datenausgang: USB-Datenkabel und SD Karte Stromversorgung: 12 V Li-Ionen Akku Gewicht: 2,5 kg (inkl. Akku) Audio Rekorder: ja, integriert (inkl. Headset) Zubehör: Haken, Magnet und Spiegel Gewicht: 2,5kg Speichermedium: SD-Karte prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
120.00 mm
WIDTH GRO:
345.00 mm
DEPTH GRO:
450.00 mm
WEIGHT GRO:
4.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85258900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Messgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 767,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,65*
€ 1.059,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,45*
€ 1.006,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,76*
€ 965,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,74*
€ 940,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,28*
€ 913,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.