| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-214396-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000349420 EAN/GTIN: 4009076970053 |
| |
|
| | |
| CARAMBA Glasreiniger 500 ml Sprühflasche schnelle und gründliche Reinigung mit Langzeitschutz für alle Glasflächen Entfernung von Insektenrückständen, Straßenstaub, Bremsenabrieb und Industriestäube entfernt Nikotin auf der Innenseite der PKW-Frontscheibe Schlieren- und blendfreie Sicht auch auf Fliesen, Edelstahl und Kunststoffoberflächen anwendbar Inhalt: 500ml Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 240.00 mm | WIDTH GRO: | 40.00 mm | DEPTH GRO: | 75.00 mm | WEIGHT GRO: | .560000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,95* | € 5,03* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 3,95* | ab € 3,94* | € 5,21* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,23* | € 5,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 4,27* | € 5,87* | | | | Lager 4445 | | | | 4 | | € 7,90* | ab € 7,78* | € 10,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01556* pro Milliliter) | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 41,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|