Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAF Fass 10l PE weiß 1 Tragebügel Einfüllöffnung-D.120mm 213938-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-213938-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000450450
EAN/GTIN:
     4023122500278
Suchbegriffe:
Rund-Fass
Rundfass
rundfass otto graf 10 liter
rund faß
GRAF Fass 10l PE weiß 1 Tragebügel Einfüllöffnung-D.120mm rund weiß komplett mit Schraubdeckel Ø 120 mm Auslaufstutzen-Ø 34 mm Verschlusskappe mit Dichtung und Auslaufhahn aus schlag- und stoßfestem Polyethylen beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen) lebensmittelecht temperaturbeständig von - 20 °C bis + 50 °C Tragfähigkeit je Griff max. 30 kg Tragfähigkeit je Griff max.: 30kg Ausführung: rund
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
309.00 mm
WIDTH GRO:
230.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
.666000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: rundfass 10 l, Fässer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 7,99*
ab € 23,77*
€ 32,67*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 28,52*
€ 38,64*
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 32,71*
€ 44,15*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,27*
€ 48,94*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,07*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,44*
Zubehör
Otto Graf
835065
ab € 23,30*
Zubehör
Otto Graf
730034
ab € 8,47*
Zubehör
Otto Graf
835075
ab € 2,13*
Zubehör
Otto Graf
835064
ab € 9,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.