| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-213540-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000871975 EAN/GTIN: 4054773009810 |
| |
|
| | |
| Elektroschreiber ARKOGRAF Netzspannung 230 V f.leitende Metalle Lieferumfang: Transformator im Holzkasten Kastengröße 240 x 240 x 110 mm mit Kabel und Stecker, Schreibgriffel Masseplatte und 3 Schreibelektroden 1,2 x 25 mm zur Beschriftung aller elektrisch leitenden Metalle geeignet durch das Umstecken des Schreibgriffels werden 6 verschiedene Stärken zur Beschriftung erreicht mit den Spezial-Nadeln wird selbst härtester Stahl beschriftet Ausgangsspannung: 2 - 8V Netzspannung: 230V prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 146.00 mm | WIDTH GRO: | 266.00 mm | DEPTH GRO: | 271.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.285000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 90158080 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 145,98* | € 173,65* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,67* | € 173,67* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 148,57* | € 175,28* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 149,19* | € 182,58* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 199,84* | € 232,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|