Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel 894 SW 50mm L.400mm schwarz 213370-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-213370-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823317
EAN/GTIN:
     4054773022840
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel sw 50
einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel 894 SW 50mm L.400mm schwarz Oberfläche schwarz Maulstellung 15 ° DIN 894 / ISO 3318 Länge: 400mm Oberfläche: schwarz Material: CV-Stahl Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
16.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
413.00 mm
WEIGHT GRO:
1.045000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82041100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Schraubenschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
96
1
€ 5,99*
ab € 6,73*
€ 9,50*
1 Tag
90
1
€ 5,59*
ab € 6,83*
€ 9,54*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 7,65*
€ 10,68*
1
€ 7,95*
ab € 7,83*
€ 11,24*
Lager 4445
105
2
€ 7,90*
ab € 12,10*
€ 16,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 32,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
S4000823315
ab € 4,04*
Ähnlich
k.A.
S4000823316
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.