Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Auffahrrampe für PE-Flachwanne, gelb 211814-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211814-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JEN28650YL
EAN/GTIN:
     0697841132641
Suchbegriffe:
Flach-Bodenwanne Auffahrrampe
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen kunststoff
Justrite® Auffahrrampe für PE-Flachwanne, gelb Be- und entladen Sie Ihre Fass-Lagerstation mit Leichtigkeit: mithilfe der Justrite Auffahrrampe für die PE-Flachwanne. Die robuste Begleitrampe kann frei an einer Sammelstation für 2 oder mehr Fässer positioniert werden. Griffige Lamellen gewährleisten ein rutschsicheres Befahren. Zum leichten Be- und Entladen von Lagerstationen (2 Fässer oder größer) Passend für Justrite EcoPolyBlend™-Flachwannen Rutschfeste Lamellen für maximale Sicherheit Frei positionierbar In verschiedenen Farb-Ausführungen erhältlich Höhe = 159 mm Breite = 1219 mm Material = Polyethylen (PE) Tragkraft = 455 kg Farbe = gelb Eigengewicht = 19 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
1219 mm
Eigengewicht:
19 kg
Höhe:
159 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Tragkraft:
455 kg
HEIGHT GRO:
178.00 mm
WIDTH GRO:
1219.00 mm
DEPTH GRO:
838.00 mm
WEIGHT GRO:
18.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: flach-bodenwanne auffahrrampe, Auffangwannen aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,21*
€ 425,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,72*
€ 419,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,04*
€ 409,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,57*
€ 401,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,39*
€ 349,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.