Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Dekontaminationswanne QuickBerm® , tragbar, 3 Zone 211731-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211731-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JEN28572BL
EAN/GTIN:
     0697841156845
Suchbegriffe:
Dekon-Wanne
Dekontaminationsbassin
Dekontaminationswanne
dekon wanne
Justrite® Dekontaminationswanne QuickBerm® , tragbar, 3 Zonen, Kapazität 1.810 l Kontaminierte Lösungen sicher erfassen und auffangen: mit der Justrite Dekontaminationswanne QuickBerm®. Die tragbare Mehrzonen-Dekontaminationsstation mit patentierten Innenwänden schafft Abwaschzonen für den Notfall. Das leichte PVC-beschichtete Gewebe bietet eine breite chemische Beständigkeit. Mit patentiertem, innenliegendem Wandträgersystem Breite chemische Beständigkeit Einfacher Ein- und Ausstieg Schnelle und einfache Einrichtung – keine Montage erforderlich Tragbar Optional mit 2, 3 oder 4 Zonen Auffangwannen Typ = Auffangwannen für 60-/200-Liter-Fässer Auffangwannen für Kleingebinde Auffangvolumen = 1810 l Höhe = 203 mm Breite = 4900 mm Länge = 1800 mm Material = Polyester Oberfläche = PVC Abfüllaufsatz = ja Abstellfläche = Wannenboden Farbe = schwarz
Weitere Informationen:
Abfüllaufsatz:
ja
Abstellfläche:
Wannenboden
Auffangvolumen:
1810 l
Breite:
4900 mm
Höhe:
203
Länge:
1800
Auffangwannen Typ:
Auffangwannen für 60-\/200-Liter-Fässer\;Auffangwannen für Kleingebinde\;
Farbe:
schwarz
Material:
Polyester
Oberfläche:
PVC
HEIGHT GRO:
152.00 mm
WIDTH GRO:
762.00 mm
DEPTH GRO:
762.00 mm
WEIGHT GRO:
15.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Auffangwannen aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.070,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.208,72*
€ 1.438,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.198,83*
€ 1.426,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.146,25*
€ 1.364,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.112,74*
€ 1.324,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.070,45*
€ 1.273,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.