Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Kanisterpumpenset für Desinfektionslösungen 211573-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211573-YY
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7898
EAN/GTIN:
     4052886252635
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Desinfektionsmittel-Sprühgerät
CEMO Kanisterpumpenset für Desinfektionslösungen Das CEMO Kanisterpumpenset für Desinfektionslösungen dient der routinemäßigen Flächendesinfektion in häuslichen und öffentlichen Bereichen. Die Pumpe lässt sich flexibel auf Kanister mit Gewinde DIN 61 schrauben. Für konstanten Sprühdruck sorgt die Spru¨hlanze mit Flachstrahldu¨sen. Elektro-Kanisterpumpe, Stromversorgung 230 V Für Kanister mit Gewinde DIN 6 Inkl. Gewebeschlauch und Spru¨hlanze mit Flachstrahldu¨sen Mit PE-Kanister, 20 l-Fassungsvermögen Geeignet für Desinfektionslösungen mit Flammpunkt über 55 °C Geeignet für Fass-/Gebindegröße = Kanister mit Gewinde DIN 61 Förderleistung = 110 Liter/Stunde Medium = Desinfektionsmittel Betriebsdruck = 0 - 8,8 bar Motor Anschluss = Schutzkontaktstecker Motorleistung = 35 W Motor IP Schutzart = IP 64 Kabellänge = 3 m Schlauchlänge = 5 m Schlauch Ausführung = Gewebeschlauch Pumpe Zubehör = Sprühlanze mit Flachstrahldüse Größe 04, Sprühwinkel 110 °, ca. 950 ml/min Sprühlanze mit Flachstrahldüse Größe 02, Sprühwinkel 110 °, ca. 690 ml/min Fassverschraubung Material = Kunststoff Fassentleerung = 95 % Elektrisch leitfähig = nein Explosionsgeschützt = nein Unterspannungsauslösung = ja Trockenlaufsicher = nein Überflutbar = nein Drehzahlregulierung = nein Bedienung = Hand 1-Hand-Bedienung = ja
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
0 bar
Förderleistung:
110 Liter/Stunde
Pumpe Zubehör:
Sprühlanze mit Flachstrahldüse Größe 04\, Sprühwinkel 110 °\, ca. 950 ml\/min\;Sprühlanze mit Flachstrahldüse Größe 02\, Sprühwinkel 110 °\, ca. 690 ml\/min\;
1-Hand-Bedienung:
ja
Bedienung:
Hand
Drehzahlregulierung:
nein
Elektrisch leitfähig:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Fassentleerung:
95 %
Fassverschraubung Material:
Kunststoff
Kabellänge:
3 m
Medium:
Desinfektionsmittel
Motor Anschluss:
Schutzkontaktstecker
Motor IP Schutzart:
IP 64
Motorleistung:
35 W
Schlauch Ausführung:
Gewebeschlauch
Schlauchlänge:
5 m
Trockenlaufsicher:
nein
Überflutbar:
nein
Unterspannungsauslösung:
ja
Geeignet für Fass-/Gebindegröße:
Kanister mit Gewinde DIN 61
HEIGHT GRO:
430.00 mm
WIDTH GRO:
340.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84242000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
20
Frei Haus
ab € 343,82*
€ 394,29*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 374,19*
€ 426,79*
18 Tage
19
Frei Haus
ab € 513,63*
€ 580,29*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,79*
€ 507,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,48*
€ 505,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,45*
€ 493,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,40*
€ 483,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,19*
€ 445,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
11362
ab € 54,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.