| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-211550-YY Herst.-Nr.: 17069 EAN/GTIN: 4005337170699 |
| |
|
| | |
| Einlegetuchfilter Spezial für Nilfisk® SB Saugstation, Ø 375 mm Ob feiner, wasseranziehender oder fest haftender Staub: Bei schweren Staubverhältnissen gehört der Einlegetuchfilter Spezial für die Nilfisk® SB Saugstation zum Reinigen dazu. Der strapazierfähige, kunststoffbeschichtete Nadelfilz filtert jeglichen Staub optimal. Filtersack-Ersatz für die Nilfisk® SB Saugstation Hervorragende Filtereigenschaften Ideal für sehr feinen, wasseranziehenden oder fest haftenden Staub Aus strapazierfähigem, kunststoffbeschichtetem Nadelfilz Größe: Ø 375 x 350 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 404 mm | Höhe: | 30 mm | Tiefe: | 378 mm | HEIGHT GRO: | 30.00 mm | WIDTH GRO: | 378.00 mm | DEPTH GRO: | 404.00 mm | WEIGHT GRO: | .270000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | Dachser\/dpd |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sb-sauger, Zubehör für Industriestaubsauger |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,68* | € 113,61* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 88,88* | € 113,61* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 93,44* | € 114,02* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 98,21* | € 122,05* | | | | Lager 4445 | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,16* | € 134,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|