Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch-Behälter für Nilfisk® Feuerwehrsauger ATTIX 751 211546-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211546-YY
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     302001554
EAN/GTIN:
     4005337068613
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Saugschlauch Staubsauger
Staubsauger Schlauch
Staubsaugerschlauch
Saugschlauch-Behälter für Nilfisk® Feuerwehrsauger ATTIX 751-71 MWF Zubehör in Feuerwehrfahrzeugen einfach und sicher verwahren: mit dem Saugschlauch-Behälter für den Nilfisk® ATTIX 751-71 MWF. Die robuste Stahlbox bietet eine platzsparende Lösung zum Verstauen von Saugschlauch, Rohren und Düsen. Der Griff ermöglicht einen schnellen Transport vom Fahrzeug zum Einsatzort. Zubehör für den Nilfisk®-Feuerwehrsauger ATTIX 751-71 MWF Sichere und einfache Aufbewahrung des Zubehörs Aus hochwertigem, robustem Stahl Mit Griff für einen schnellen Transport
Weitere Informationen:
Breite:
640 mm
Eigengewicht:
5 kg
Höhe:
130 mm
Tiefe:
770 mm
HEIGHT GRO:
130.00 mm
WIDTH GRO:
770.00 mm
DEPTH GRO:
640.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Dachser\/dpd
Weitere Suchbegriffe: saugschlauch staubsauger nilfisk, saugschlauch staubsauger, Zubehör für Industriestaubsauger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,52*
€ 191,71*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,42*
€ 208,04*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,19*
€ 210,58*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 182,05*
€ 222,25*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,39*
€ 249,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,90*
€ 297,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,02*
€ 293,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,48*
€ 286,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,91*
€ 283,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,39*
€ 253,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.