Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrubbbürste für Nilfisk® BR 752, Ø 355 mm, 14" 211516-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211516-YY
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     10874A
EAN/GTIN:
     5711143004217
Suchbegriffe:
Bürsten für Scheuermaschinen
Schrubb-Bürste
Schrubbbürste
Schrubbbürste Reinigungsautomat
Schrubbbürste für Nilfisk® BR 752, Ø 355 mm, 14" Die Schrubbbürste für Nilfisk® ist ein hochwertiges Zubehörteil für die Aufsitz-Scheuersaugmaschine BR 752. Sie überzeugt mit einer ausgezeichneten Reinigungsleistung und kann schnell und einfach gewechselt werden. Für Aufsitz-Scheuersaugmaschine BR 752 Schneller Wechsel Größe: 14" (Ø 355 mm)
Weitere Informationen:
Breite:
428 mm
Eigengewicht:
2458 kg
Höhe:
90 mm
Tiefe:
418 mm
HEIGHT GRO:
90.00 mm
WIDTH GRO:
428.00 mm
DEPTH GRO:
418.00 mm
WEIGHT GRO:
2.458000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Dachser\/dpd
Weitere Suchbegriffe: Schrubbürste, schrubbbürste alto, bürsten für scheuermaschinen, schrubbbürste 355 mm, Zubehör für Scheuersaugmaschinen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,84*
€ 189,75*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,87*
€ 191,98*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,63*
€ 203,17*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 155,46*
€ 217,60*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 167,59*
€ 227,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,07*
€ 270,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,00*
€ 268,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,20*
€ 264,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,28*
€ 249,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,59*
€ 199,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.