Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk® Anti-Schäumungsmittel Foam Stop SV1, 6x 1 Liter 211510-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211510-YY
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     105301642
EAN/GTIN:
     5715492186891
Suchbegriffe:
Entschäumer
Entschäumungsmittel
entschäumer
Nilfisk® Anti-Schäumungsmittel Foam Stop SV1, 6x 1 Liter Schluss mit Schaum in abgesaugtem Schmutzwasser – dafür sorgt das Nilfisk® Anti-Schäumungsmittel mithilfe aktiver Silikonverbindungen. Verhindern Sie das Überschäumen von Schmutzwassertanks und schaumbedingte Pumpenschäden. Hochwirksam in geringer Dosierung (wirtschaftlich einsetzbar) Pumpe wird geschützt und Wartungskosten reduziert Effizienteres Reinigen ohne Überlaufen von Schaum Einsatzbereich = Schaumbekämpfung bei Reinigungsaufgaben Geeignet für Verunreinigungen = Glanz Konservierung Pflege Maschinenschutz pH-Wert = 8 Eigenschaften = Schaumbekämpfungsmittel Inhalt = 6 l
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Schaumbekämpfung bei Reinigungsaufgaben
Inhalt:
6 l
Eigenschaften:
Schaumbekämpfungsmittel
Geeignet für Verunreinigungen:
Glanz\;Konservierung\;Pflege\;Maschinenschutz\;
pH-Wert:
8
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
260.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Dachser\/dpd
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 59,33*
€ 79,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,12*
€ 105,64*
Lager 4445
15
€ 7,90*
ab € 85,35*
€ 113,47*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.