Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk® Allroundreiniger Universal SV1, 10 Liter 211480-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211480-YY
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     105301678
EAN/GTIN:
     5715492187263
Suchbegriffe:
Neutralreiniger
Schonreiniger
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Nilfisk® Allroundreiniger Universal SV1, 10 Liter Mit dem Nilfisk® Allroundreiniger Universal SV1 entfernen Sie Fett, Öl, Schmutz, Ruß und Protein von wasserbeständigen, empfindlichen Oberflächen: ob von Industrieböden, Fertigungsanlagen oder Fahrzeugen. Zum einfachen Entsorgen ist das Reinigungsmittel biologisch abbaubar. Alkalischer Reiniger für empfindliche Oberflächen Beseitigt u. a. Fett, Öl, Ruß, Wachs und Protein Für Fahrzeugreinigung, industrielle Fertigung und Anlagenwartung Wirtschaftlich einsetzbar (wirkt in geringer Konzentration) Biologisch abbaubar für leichtes Entsorgen Einsatzbereich = empfindliche Oberflächen Geeignet für Verunreinigungen = Fette Sand Staub Öle pH-Wert = 8 Eigenschaften = Allroundreiniger - neutral Inhalt = 10 l
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
empfindliche Oberflächen
Inhalt:
10 l
Eigenschaften:
Allroundreiniger - neutral
Geeignet für Verunreinigungen:
Fette\;Sand\;Staub\;Öle\;
pH-Wert:
8
HEIGHT GRO:
280.00 mm
WIDTH GRO:
390.00 mm
DEPTH GRO:
340.00 mm
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Dachser\/dpd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,24*
€ 134,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.