Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

meychair Hocker Assistent Allround ESD, Rollen 211336-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211336-YY
Hersteller:
     Mey Systems GmbH
Herst.-Nr.:
     11360
EAN/GTIN:
     4260046925279
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
ESD-Arbeitshocker
ESD-Hocker
meychair Hocker Assistent Allround ESD, Rollen Der meychair Hocker Assistent Allround ESD benötigt wenig Platz und lässt sich daher in jedem Betriebsraum einsetzen. Gleichzeitig fördert der Arbeitshocker mit dreh- und höhenverstellbarem Sitz die ergonomische Sitzhaltung Ihrer Mitarbeiter. Ergonomischer Hocker in ESD-Ausführung Dreh- und höhenverstellbarer Sitz Sitzfläche aus PU-Schaum Mit Bodengleitern oder Rollen erhältlich Stahl-Fußkreuz Sitz Höhe = 440 - 570 mm Sitz Breite = 330 mm Sitz Tiefe = 330 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitzneigeverstellung = nein Sitz/Rückenlehne Material = PU-Schaum Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Unterbau = Rollen Rollen Feststellfunktion = lastabhängig gebremst Rollen Material = Polyurethan (PU) Anlieferung = vormontiert Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 8 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
8 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Rollen Material:
Polyurethan (PU)
Rollen Feststellfunktion:
lastabhängig gebremst
Sitz Breite:
330 mm
Sitz Höhe:
440 - 570 mm
Sitz Tiefe:
330 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
PU-Schaum
Sitzneigeverstellung:
nein
Unterbau:
Rollen
Tragkraft:
120 kg
Anlieferung:
vormontiert
ESD-Ausführung:
ja
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
160.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94017100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS\, Spedition
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 128,85*
€ 155,25*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,63*
€ 195,68*
23 Tage
11
Frei Haus
ab € 242,36*
€ 285,04*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,25*
€ 184,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,76*
€ 181,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,20*
€ 176,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,80*
€ 174,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
294865
ab € 91,26*
Ähnlich
k.A.
294866
ab € 290,33*
Ähnlich
k.A.
294867
ab € 247,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.