Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Eck-Schreibtisch Lona, Tischplatten BxT 1.400 x 800 und 211074-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211074-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     916379
EAN/GTIN:
     4051814396694
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
VCM Eck-Schreibtisch Lona, Tischplatten BxT 1.400 x 800 und 1.100 x 800 mm, Eckplatte BxT 800 x 800 mm, U-Füße, weiß/silber Räume mithilfe von extravagantem Design voll ausnutzen: Der Eck-Schreibtisch Lona mit 2 Tischplatten (BxT 1.400 x 800 und 1.100 x 800 mm) und U-Füßen passt dank Verbindungsstück in fast jede Ecke. Ein wertiges Eisengestell und eine strapazierfähige Melamin-Tischplatte bilden die formschöne Basis dieses Bürotisches aus der Serie Lona. Modernes Design in vielen Ausführungen Robust verarbeitet aus Holzstruktur-Nachbildung Tischkufen aus wertigem Eisen Melaminbeschichtete Tischplatte Einfache Montage Serie = Lona Tisch Typ = Schreibtische Tisch Form = Eckschreibtisch Tischbein Typ = U-Form Tischplatte Farbe = weiß Tischplatte Material = Melaminharzbeschichtet Ausziehbar = nein Gestell Farbe = silber Gestell Material = Kunststoff Kabelkanal = nein Verfahrbar = nein Höhenverstellung = nein Höhe = 760 mm Breite = 2200 mm Tiefe = 800 mm Anlieferung = zerlegt Set = ja Versand-Hinweis = Dieses Produkt wird in mehreren Packstücken geliefert. Die Lieferung der einzelnen Packstücke erfolgt unabhängig voneinander und kann daher nicht taggleich garantiert werden.
Weitere Informationen:
Gestell Farbe:
silber
Tischbein Typ:
U-Form
Tisch Form:
Eckschreibtisch
Tischplatte Farbe:
weiß
Anlieferung:
zerlegt
Ausziehbar:
nein
Breite:
2200 mm
Verfahrbar:
nein
Gestell Material:
Kunststoff
Höhe:
760 mm
Höhenverstellung:
nein
Kabelkanal:
nein
Serie:
Lona
Set:
ja
Tiefe:
800 mm
Tischplatte Material:
Melaminharzbeschichtet
Tisch Typ:
Schreibtische
Versand-Hinweis:
Dieses Produkt wird in mehreren Packstücken geliefert. Die Lieferung der einzelnen Packstücke erfolgt unabhängig voneinander und kann daher nicht taggleich garantiert werden.
HEIGHT GRO:
1450.00 mm
WIDTH GRO:
840.00 mm
DEPTH GRO:
35.00 mm
WEIGHT GRO:
17.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031051
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, büroschreibtisch weiß, bürotisch, vcm schreibtisch, Schreibtische
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 409,60*
€ 485,98*
€ 4,95*
ab € 592,57*
€ 690,91*
Frei Haus
ab € 592,85*
€ 690,91*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,98*
€ 578,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,06*
€ 571,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,45*
€ 551,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,25*
€ 533,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,60*
€ 487,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.