Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Büroregal Lona, 5 Fächer, HxBxT 1.780 x 700 x 400 mm, gr 210972-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-210972-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     914419
EAN/GTIN:
     4051814376443
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
VCM Büroregal Lona, 5 Fächer, HxBxT 1.780 x 700 x 400 mm, grau Akten oder Büromaterial griffbereit lagern und einfach entnehmen: Das Büroregal Lona mit 5 Fächern bietet dafür offene und übersichtliche Ablagefläche. Sein zeitloses Design und die robuste Melaminbeschichtung machen das Aktenregal zu einem langfristig nutzbaren Arbeitsmöbel. Büroregal mit 5 voluminösen Fächern für Aktenordner Mit robuster Melaminharzbeschichtung Holzstruktur-Nachbildung In verschiedenen Farben und Holzdekoren erhältlich Produktmaße (HxBxT): 1.780 mm x 700 mm x 400 mm Höhe = 1780 mm Breite = 700 mm Tiefe = 400 mm Fronten Farbe = grau Korpus Farbe = grau Abteile Anzahl = 5 Fächer Anzahl = 5 Böden Anzahl = 4 Schubladen Anzahl = 0 Schranknutzung = Büro Versand-Hinweis = Dieses Produkt wird in mehreren Packstücken geliefert. Die Lieferung der einzelnen Packstücke erfolgt unabhängig voneinander und kann daher nicht taggleich garantiert werden.
Weitere Informationen:
Abteile Anzahl:
5
Fächer Anzahl:
5
Schubladen Anzahl:
0
Fronten Farbe:
grau
Korpus Farbe:
grau
Böden Anzahl:
4
Breite:
700 mm
Höhe:
1780 mm
Schranknutzung:
Büro
Tiefe:
400 mm
Versand-Hinweis:
Dieses Produkt wird in mehreren Packstücken geliefert. Die Lieferung der einzelnen Packstücke erfolgt unabhängig voneinander und kann daher nicht taggleich garantiert werden.
HEIGHT GRO:
1120.00 mm
WIDTH GRO:
450.00 mm
DEPTH GRO:
120.00 mm
WEIGHT GRO:
23.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94033099
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal, aktenregal grau, Büroregale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 129,70*
€ 163,49*
€ 4,95*
ab € 172,23*
€ 215,53*
Frei Haus
ab € 171,95*
€ 215,53*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,49*
€ 194,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,96*
€ 190,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,34*
€ 180,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,06*
€ 175,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.