Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schlitzwände 36E, Länge 610mm, für Fronthöhe 100, 125m 210019-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-210019-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     80.316.000
EAN/GTIN:
     7612269054453
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
LISTA Schlitzwände 36E, Länge 610mm, für Fronthöhe 100, 125mm Schlitzwände LISTA Einheit: 36 E Länge mm: 610
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
75.00 mm
WIDTH GRO:
620.00 mm
DEPTH GRO:
80.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 31,70*
€ 45,09*
6 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 35,06*
€ 48,53*
6 Tage
unbekannt
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 35,17*
€ 48,75*
17 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 36,02*
€ 49,88*
Lager 4445
25
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 46,75*
€ 63,30*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,30*
€ 75,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,70*
€ 72,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,46*
€ 69,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,51*
€ 67,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,20*
€ 64,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,75*
€ 55,63
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.